Motion
42201
6486 Azul marino FR multibanda
Artículo MI #07537959
No. Fabricante 42201
Precio35.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6486 Azul marino FR multibanda
Artículo MI #07537959
No. Fabricante 42201
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
Precio35.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.5 pulg.
  • Longitud
    10.75 pulg.
  • Peso
    0.17 lb
  • Ancho
    9.25 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul marino
  • País de origen
    TWN
  • Descripción
    6486 Azul marino FR multibanda
  • Grupo y clase
    Refrigeración
  • Incluye
    1 polaina para el cuello
  • Línea de productos
    Chill-Its
  • Serie
    Absortivo
  • UPC_NO
    720476422013

Descripción general

Descripción del fabricante
6486 FR MULTIBANDA, AZUL MARINO,
  • La banda múltiple Chill-Its® 6486 FR ofrece protección para la cabeza y la cara contra los peligros de arco eléctrico, así como el sol, el polvo y los residuos voladores. El tejido de punto NFPA 70E-approved FR Nomex® tiene una clasificación EBT de 4.2 cal/cm2 y cumple con los requisitos de ASTM F1506 para la protección contra arcos eléctricos. Esta versátil braga de cuello FR, elástica y sin costuras, se puede llevar cómodamente de muchas formas: mascarilla facial, diadema, braga de cuello, sombrero, trapo y mucho más. El diseño de perfil bajo también se puede llevar bajo un casco sin volumen. Con tecnología de alta tecnología que absorbe la humedad para un secado rápido y un tratamiento antiolor para una frescura durante todo el día. Lavar a máquina según sea necesario y colgar para secar. Esta banda múltiple FR es el EPP ideal para trabajos petroquímicos, eléctricos, de gas & de petróleo y refinerías.

También puede gustarle