Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10.25 pulg.
- TamañoHombro
- Peso0.4 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- País de origenIDN
- DescripciónForro de invierno FR 2-Layer negro con hombros 6882
- Grupo y claseCalentamiento
- Incluye1 revestimiento de casco
- Línea de productosN-Ferno
- SerieRevestimientos térmicos
- UPC_NO720476168829
Descripción general
- El revestimiento de casco de invierno N-Ferno® 6882 FR tiene 2 capas de aislamiento con tecnología FR para cumplir con la norma ASTM F1506. La capa exterior y el forro están confeccionados con una mezcla de tejido polar modacrílico/algodón resistente a las llamas. Este ligero forro térmico tiene la longitud del hombro para mantener la cabeza, las orejas y el cuello cubiertos y se ajusta cómodamente bajo cascos o cascos sin sentirse demasiado voluminoso. La capa exterior y el forro son resistentes al fuego y están hechos de una mezcla de algodón modacrílico 60% y sarga de algodón 40% para resistir entornos difíciles y cumplen con los requisitos de la especificación de rendimiento ASTM F1506; clasificado CAT2 según NFPA 70E. Clasificación de arco; clasificación ATPV de 20 cal/cm2. Hay cuatro correas de velcro en el exterior del forro diseñadas para fijarse de forma segura al interior de un casco para una protección versátil en entornos de trabajo extremos. Este forro de invierno de casco tiene una tira elástica en la zona de la frente para mantener el forro ajustado. Los pequeños bolsillos junto a las orejas están diseñados para guardar los calentadores de manos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones ErgodyneCrear el equipo de trabajo más tenaz es una batalla constante contra la complacencia y las tendencias fugaces. En el momento en que crees que has tenido éxito, ya te has quedado atrás.
Ver la documentación
Soluciones de estrés térmico ErgodyneCuando el calor llega a las calles y la sangre comienza a hervir. Considérenos su oasis en la carretera.
Ver la documentación
Gestión de dispositivos ErgodyneArneses, eslingas, correas, fundas y cinturones del escáner Ergodyne Device Management.
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación