Motion
LBCR 30 D
Casquillo de eje redondo - Serie LBCR, Diámetro de eje de 30 mm, Diámetro exterior de 47 mm, Longitud total de 68 mm, Capacidad de carga de 1079.137 lbf, Blindado
Artículo MI #07538232
No. Fabricante LBCR 30 D
Precio174.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de eje redondo - Serie LBCR, Diámetro de eje de 30 mm, Diámetro exterior de 47 mm, Longitud total de 68 mm, Capacidad de carga de 1079.137 lbf, Blindado
Artículo MI #07538232
No. Fabricante LBCR 30 D
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
Precio174.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Longitud total
    68 mm
  • Eje Diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Apantallado
  • Capacidad de carga dinámica
    1079.137 lbf
  • Serie
    LBCR
  • Capacidad de carga estática
    1281.475 lbf
  • UPC_NO
    7333314229977

Descripción general

Descripción del fabricante
LBCR 30 D LINEAL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo