Motion
CDNA2G40-175-D-M9BSDPC

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2G40-175-D-M9BSDPC

CNA2 CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO C/BLOQUEO con diámetro interior de 40 mm
Artículo MI #07538386
No. Fabricante CDNA2G40-175-D-M9BSDPC
Price$654.72/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDNA2G40-175-D-M9BSDPC

CNA2 CILINDRO DE BARRA DE ACOPLAMIENTO C/BLOQUEO con diámetro interior de 40 mm
Artículo MI #07538386
No. Fabricante CDNA2G40-175-D-M9BSDPC
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
Price$654.72/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    175 mm

Details

  • País de origen
    EE. UU.
  • Hecho a pedido
  • Imán
    Integrado
  • Tipo de montaje
    Horquilla de la cabeza
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire de bloqueo
  • Serie
    CNA2

Descripción general

Descripción del fabricante
CDNA2G40-175-D-M9BSDPC
  • Cilindro de varilla simple de doble acción con bloqueo
  • Montaje: básico, pie axial, brida de varilla, brida de cabezal, horquilla simple, horquilla doble, muñón central
  • Tamaños de orificio (mm): 40, 50, 63, 80, 100
  • Carreras de hasta 1500mm (dependiendo del tamaño del orificio y del montaje)
  • Capacidad de interruptor automático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo