Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteL o tamaño 9
- Longitud50 cm
- TamañoL
Detalles
- Detalles adicionalesDiseñados y desarrollados para ser los guantes recubiertos totalmente transpirables más ligeros, MaxiFlex® Elite reescribe completamente las reglas. Con un peso asombroso de un 36 % menos y un 30 % más fino que los guantes de nitrilo de espuma tradicionales, MaxiFlex® Elite lofrece una experiencia del usuario que establece nuevos estándares que cambian las reglas del juego. La comodidad mejora aún más gracias a su mayor transpirabilidad, que es hasta un 40 % más que los guantes similares.
- Aplicación• Máxima transpirabilidad, comodidad y durabilidad • Mantenimiento y reparación ligeros • Control de calidad e inspección
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- Material de recubrimientoNitrilo en espuma
- ColorAzul
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónDiseñados y desarrollados para ser los guantes recubiertos totalmente transpirables más ligeros, MaxiFlex® Elite reescribe completamente las reglas. Con un peso asombroso de un 36 % menos y un 30 % más fino que los guantes de nitrilo de espuma tradicionales, MaxiFlex® Elite lofrece una experiencia del usuario que establece nuevos estándares que cambian las reglas del juego. La comodidad mejora aún más gracias a su mayor transpirabilidad, que es hasta un 40 % más que los guantes similares.
- Descripción Palabra claveRecubrimiento de guantes sin costuras
- EN3884121
- Patrón de agarreMicroespuma
- Calibre de punto18
- Material del revestimientoNylon de licra
- Material del forroNailon
- Número de Upc del fabricante616314128097
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO616314128097
Descripción general
- Los recubrimientos de Nitrilo MicroFoam son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- 100 % sin silicona
- Respirabilidad aún más eficiente: el calor de su mano viaja más rápido a través de la superficie transpirable debido a que es un 35 % más fino que cualquier otro guante de espuma tradicional, lo que le permite respirar un 40 % más eficientemente que los guantes similares
- 360° Transpirabilidad: el revestimiento patentado de nitrilo de microespuma ofrece 360° transpirabilidad, lo que lo convierte en el guante más transpirable del mercado actual
- 30 % más fino: que los guantes de nitrilo de espuma tradicionales del mercado, al tiempo que ofrece un rendimiento mecánico similar al de los guantes de nitrilo de espuma tradicionales
- Revestimiento ultraligero: el uso de un revestimiento ultraligero utilizado para producir puntas de los dedos suaves y redondeadas, maximizando la sensibilidad de la yema del dedo
- Forma, ajuste y sensación: imita la "mano en reposo", lo que reduce la fatiga de la mano y aumenta la comodidad
- Delineador uniforme sin penetración: desde el nitrilo, dejando solo el delineador suave sobre la piel.
- Agarre optimizado: el acabado de la microcopa permite un agarre controlado
- Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH
- Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso
- La Asociación Oeko-Tex® ha evaluado y certificado este producto como seguro para la piel desde el momento en que entra en contacto con la piel
- La Skin Health Alliance ha concedido la acreditación dermatológica profesional tras la revisión del expediente científico detrás de este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación