Motion
ADAPTADOR HEXAGONAL DE 175ADP38 3/8 X 1/4 X CLAVIJA DE 3"

Vega Industries
175ADP38 3/8 X 1/4 HEX ADAPTER X 3" PIN

3/8 x 1/4 Adaptador hexagonal x clavija de 3"
Artículo MI #07540459
No. Fabricante 175ADP38 3/8 X 1/4 HEX ADAPTER X 3" PIN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Vega Industries
175ADP38 3/8 X 1/4 HEX ADAPTER X 3" PIN

3/8 x 1/4 Adaptador hexagonal x clavija de 3"
Artículo MI #07540459
No. Fabricante 175ADP38 3/8 X 1/4 HEX ADAPTER X 3" PIN

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la abertura
    1/4 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Gris plomo

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR HEXAGONAL DE 175ADP38 3/8 X 1/4 X CLAVIJA DE 3"
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • El mango estándar de 1/4" es compatible con la mayoría de las herramientas eléctricas y adaptadores de mandril.
  • El tipo de bloqueo de pasador proporciona seguridad y protección adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo