Motion
22332-BE-XL

FAG (SCHAEFFLER)
22332-BE-XL

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 114 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #07540541
No. Fabricante 22332-BE-XL
Precio6,765.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
22332-BE-XL

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 114 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #07540541
No. Fabricante 22332-BE-XL
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
Precio6,765.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    114 mm
  • Peso
    106.285 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 223..-E1, dimensiones principales según DIN 635-2
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    2.250 rpm
  • Velocidad máxima
    2.250 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    223

Descripción general

Descripción del fabricante
22332-BE-XL