Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.96 kg
Detalles
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- Tipo de pilotoPiloto externo
- PresiónEstándar (0.7 Mpa)
Descripción general
- Certificación de la norma de seguridad ISO13849-1 (correspondiente a la categoría 4)
- Detección de la posición de la válvula principal mediante el interruptor límite de seguridad
- Construcción altamente fiable
- Con válvula de arranque suave (-X555)