Motion
VV5FS2-20-041-03T

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS2-20-041-03T

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VFS 4/5 con función
Artículo MI #07540981
No. Fabricante VV5FS2-20-041-03T
Precio56.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS2-20-041-03T

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO VFS 4/5 con función
Artículo MI #07540981
No. Fabricante VV5FS2-20-041-03T
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
Precio56.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de solenoides
    2
  • Número de estaciones
    4
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VFS
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
VV5FS2-20-041-03T COLECTOR
  • Colectores tipo serie VFS2000
  • Tipo de rosca: Rc(PT)
  • Colector tipo barra con puerto de cuerpo
  • Montaje en base, enchufable y no enchufable
  • Tamaño de puerto disponible: 1/8, 1/4
  • Estaciones máximas: 15 (dependiendo del estilo)

También puede gustarle