Especificaciones
Dimensiones
- Altura extendida23 pulg.
- Altura retraída15 pulg.
- Accidente cerebrovascular8 pulg.
- Peso58 lb
Detalles
- Capacidad de carga100
- Tipo de productoConectores para equipos pesados
- Tipo de bombaHidráulico
Descripción general
- ¡Hecho en los EE. UU.!
- Doble acción para una retracción rápida, independientemente de las longitudes de manguera y las pérdidas del sistema
- La válvula de seguridad incorporada evita la sobrepresurización accidental en el lado de retracción
- Placa base de acero y sillín para protección contra daños inducidos por la carga
- El revestimiento Technic al en todas las superficies resiste los daños, la corrosión y prolonga la vida útil del cilindro
- Asas duraderas incluidas en todos los modelos