Motion
CXTM32-250
CIL., PLATAFORMA, COJINETE DESLIZANTE
Artículo MI #07541312
No. Fabricante CXTM32-250
Precio558.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CIL., PLATAFORMA, COJINETE DESLIZANTE
Artículo MI #07541312
No. Fabricante CXTM32-250
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
Precio558.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    250 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Hecho a pedido
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire guiados
  • Serie
    CXT

Descripción general

Descripción del fabricante
CXTM32-250
  • Tamaños de orificio: 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
  • Rango de carrera ajustable estándar: 10 mm (todos los tamaños de orificio)
  • Opción X138 , rango de carrera ajustable: 26 mm (12, 16 orificios);
  • 28 mm (20, orificio 25 ); 44 mm (orificio 32 ); 40 mm (orificio 40 )
  • Opción de amortiguador
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle