Especificaciones
Dimensiones
- Longitud10
- TamañoSO
- Peso0.65
Detalles
- AplicacionesConstrucción, Industria, Petróleo y Gas
- ColorNegro
- País de origenCHINA
- Características y beneficios• 3M Thinsulate™ C40 lining • Fully coated nitrile/PVC blend • Double-dipped resin finish • Slip-on style safety cuff
- Código de armonización6216.00.2600
- Material del forroThinsulate C40
- Número de Upc del fabricante065537827742
- UPC_NO065537827742
Descripción general
- Forro 3M Thinsulate de C40
- Mezcla de nitrilo/PVC completamente recubierta
- Acabado de resina de doble inmersión
- Puño de seguridad sin cordones