Motion
35B48
Rueda dentada de calibre de serie - 35 / 3/8 pulg., B Hub, 48 dientes, calibre de serie de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #07541789
No. Fabricante 35B48
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 35 / 3/8 pulg., B Hub, 48 dientes, calibre de serie de 0.6250 pulg., material de acero
Artículo MI #07541789
No. Fabricante 35B48
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    2.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.9460 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.7337 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.1680 pulg.
  • Peso
    1.88 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de cadena
    35
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    697950002507
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    48
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    697950002507

Descripción general

Descripción del fabricante
35B48 X 1 RECOLECTOR DE ALT

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno