Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de onda de Od400 nm
- TamañoUniversal
Detalles
- Lente dióptricaN/C
- Se ajusta sobre las gafasNo
- Color del marcoCarbón/Hi-Vis
- Familia de colores de monturaGris
- Estilo de marcoMedio marco
- Color de la patilla de la monturaCarbón/Hi Vis
- Material de la patilla de la monturaElastómero termoplástico
- Código de armonización9004.90.0010
- Revestimiento de la lenteTruShield: interior antivaho, exterior antiarañazos
- Color de la lenteBorrar
- Familia de colores de lentesBorrar
- Material de la lentePolicarbonato
- Tono de lenteN/C
- Estilo de lenteIndividual
- Número de stock del fabricante11-14001-02
- Número de Upc del fabricante812013025242
- Marco metálicoNo
- Tipo de ruidoDuro
- Línea de productosGafas HexArmor
- SerieMX250
- Estándares cumplidosANSIZ87.1.2015, Alto impacto nominal Z87+, CE EN166 y CSA Z94.3
- Material de la correaN/C
- Color de la patillaAlta visibilidad y gris
- Estilo de la patillaFlexible
- UPC_NO812013025242
Descripción general
- Lente panorámica para un amplio campo de visión Brazos laterales de agarre suave adaptables de doble inyección para un ajuste estable y sin deslizamiento Puente nasal contorneado para una mayor comodidad y ajuste Construcción ligera y duradera Protector de cejas LTX® Tecnología de lente integrada para una claridad óptica de primera calidad 100 % Protección UV Diseño de bisagra sin metal Cumple con ANSIZ87.1.2015, clasificación de alto impacto Z87+, CE EN166 y CSA Z94.3