Motion
6211 M

SKF
6211 M

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07543645
No. Fabricante 6211 M
Precio784.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6211 M

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 55 mm Diámetro interno, 100 mm Diámetro externo, 21 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #07543645
No. Fabricante 6211 M
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
Precio784.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6211M BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6211 M es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 55 mm con un diámetro exterior de 100 mm y un ancho de 21 mm, abierto para uso industrial.
  • Número de catálogo del fabricante
    6211 M
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10386 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6519 lbf
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316574133581

Descripción general

Descripción del fabricante
6211M BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda