Motion
A1317-12X300

Kuriyama
A1317-12X300

A1317-12X300 Serie A1317 1.025 pulg. Manguera de agua de PVC reforzada para uso intensivo con bobinas de longitud estándar de 300 ft y OD nominal
Artículo MI #07544458
No. Fabricante A1317-12X300
Precio2.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
A1317-12X300

A1317-12X300 Serie A1317 1.025 pulg. Manguera de agua de PVC reforzada para uso intensivo con bobinas de longitud estándar de 300 ft y OD nominal
Artículo MI #07544458
No. Fabricante A1317-12X300
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
Precio2.88 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    Una manguera de PVC de uso general para trabajos pesados que es ideal para campos de golf, parques y proyectos de construcción.
  • Aplicación
    Líneas de agua de campos de golf, uso comercial y de construcción de alta resistencia, mantenimiento municipal y departamentos de parques, líneas de suministro de irrigación, lavado de alta resistencia.
  • Color
    Verde
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Compuesto de PVC verde transparente liso
  • Número de Upc del fabricante
    822353040751
  • Tipo de producto
    Manguera de conducto flexible
  • Tipos de productos
    Manguera de agua de PVC reforzada de alta resistencia serie A1317
  • Tipo
    Manguera de agua de PVC reforzada para servicio pesado
  • UPC_NO
    822353040751
  • Presión de trabajo
    125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
A1317-12X300 MANGUERA
  • Mayores presiones de trabajo y de estallido. Cubierta resistente a la abrasión. Buena resistencia al envejecimiento causado por el clima. Sin silicona. Longitudes de una pieza. Hay disponibles conjuntos individuales envueltos en plástico retráctil. ¡Sin ftalatos! ¡Superdurabilidad!

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo