Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoAccesorio de un solo toque para 6 mm
Detalles
- Tipo de conectorConector D-sub, 25 pines
- País de origenEE. UU.
- Orientación de la entradaHacia arriba
- Dirección del flujo4-Way
- Para usar con la serieSY5000
- Puerto(s) del colector6
- ModeloPuerto lateral
- Tipo de montajeMontaje directo
- Número de estaciones12
- Tipo de tuberíaPuerto lateral
- SerieSY
- Entrada eléctrica del solenoideConector D-Sub
- Rosca estándarAjuste con un solo toque
Descripción general
- Base de conexión del conector enchufable
- Portado lateral o inferior
- Disponible con piloto externo
- Tipos de conectores: D-sub, cable plano plano (26, 20 o 10 pines), cableado de PC
- Accesorios de un solo toque