Motion
246914

GRACO INC
246914

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, grasa, 50:1 relación
Artículo MI #07546183
No. Fabricante 246914
Precio2,865.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
246914

Bomba de lubricación - Bomba accionada por aire, grasa, 50:1 relación
Artículo MI #07546183
No. Fabricante 246914
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
Precio2,865.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conexión de rosca de entrada de aire
    0.375 pulg. NPT hembra
  • Tamaño del contenedor compatible
    120 lb
  • Diámetro de la manguera
    1/4 pulg.
  • Longitud de la manguera
    6 pies
  • Conexión de rosca de salida
    NPT hembra

Detalles

  • Aplicación
    Industrial
  • Incluye
    Bomba, manguera, kit de conexión, cubierta, placa de seguimiento, cuña
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Material de la bomba
    Acero, uretano, aluminio, Buna-N, latón, etileno, Delrin
  • Relación de la bomba
    50:1
  • Tipo de bomba
    Bomba accionada por aire

Descripción general

Descripción del fabricante
246914 BOMBA,STAT,FB 225,50:1,120#