Motion
EFB215CE  2 15/16 4B FLG TYPE E RLR BRG

REXNORD INC
EFB215CE 2 15/16 4B FLG TYPE E RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos tipo E - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-15/16 pulg., montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #07547219
No. Fabricante EFB215CE 2 15/16 4B FLG TYPE E RLR BRG
Precio3,114.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
EFB215CE 2 15/16 4B FLG TYPE E RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos tipo E - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-15/16 pulg., montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #07547219
No. Fabricante EFB215CE 2 15/16 4B FLG TYPE E RLR BRG
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
Precio3,114.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.1000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Solución ideal para transportadores y aplicaciones de ventilador y soplador
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa Exxon Ronex MP
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    782934930102
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    EFB
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782934930102

Descripción general

Descripción del fabricante
EFB215CE 2 15/16 4B FLG TYPE E RLR BRG