Motion
EP2B203T  2 3/16 2B PBLK TYPE E RLR BRG

REXNORD INC
EP2B203T 2 3/16 2B PBLK TYPE E RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07547248
No. Fabricante EP2B203T 2 3/16 2B PBLK TYPE E RLR BRG
Precio955.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
EP2B203T 2 3/16 2B PBLK TYPE E RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07547248
No. Fabricante EP2B203T 2 3/16 2B PBLK TYPE E RLR BRG
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
Precio955.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.6400 a 7.8800 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.9900 pulg.
  • En general Altura  
    4.9900 pulg.
  • En general Longitud  
    9.6100 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Solución ideal para transportadores y aplicaciones de ventilador y soplador
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa Exxon Ronex MP
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    782934931079
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Serie
    EP2B
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782934931079

Descripción general

Descripción del fabricante
EP2B203T 2 3/16 2B PBLK TYPE E RLR BRG