Motion
FC115CE  1 15/16 FLG PILOTO RLR BRG

REXNORD INC
FC115CE 1 15/16 PILOTED FLG RLR BRG

Unidad de rodamiento de rodillos de brida piloto de cuatro pernos - Rótulo esférico de montaje, 1-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje de brida piloto de 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #07547319
No. Fabricante FC115CE 1 15/16 PILOTED FLG RLR BRG
Price$1,773.43/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
FC115CE 1 15/16 PILOTED FLG RLR BRG

Unidad de rodamiento de rodillos de brida piloto de cuatro pernos - Rótulo esférico de montaje, 1-15/16 pulg. de diámetro interior, montaje de brida piloto de 4-Bolt, tornillo de fijación, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #07547319
No. Fabricante FC115CE 1 15/16 PILOTED FLG RLR BRG
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
Su precio$1,773.43/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Circle Diameter  
    5.3800 in
  • Bore Diameter  
    1-15/16 in

Details

  • Aplicación
    Solución ideal para transportadores y aplicaciones de ventilador y soplador
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa Exxon Ronex MP
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    782934929861
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    FC
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782934929861

Descripción general

Descripción del fabricante
FC115CE 1 15/16 FLG PILOTO RLR BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs