Motion
P2B215CE  2 15/16 2B PBLK RLR BRG

REXNORD INC
P2B215CE 2 15/16 2B PBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #07547385
No. Fabricante P2B215CE 2 15/16 2B PBLK RLR BRG
Precio1,345.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
P2B215CE 2 15/16 2B PBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #07547385
No. Fabricante P2B215CE 2 15/16 2B PBLK RLR BRG
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
Precio1,345.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 7.9400 a 8.3100 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.6500 pulg.
  • En general Altura  
    6.3200 pulg.
  • En general Longitud  
    10.2900 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Solución ideal para transportadores y aplicaciones de ventilador y soplador
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa Exxon Ronex MP
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    782934931727
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    P2B
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782934931727

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B215CE 2 15/16 2B PBLK RLR BRG
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good