Motion
P2B308TE  3 1/2 2B PBLK RLR BRG

REXNORD INC
P2B308TE 3 1/2 2B PBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #07547393
No. Fabricante P2B308TE 3 1/2 2B PBLK RLR BRG
Precio5,106.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
P2B308TE 3 1/2 2B PBLK RLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #07547393
No. Fabricante P2B308TE 3 1/2 2B PBLK RLR BRG
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
Precio5,106.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 9.3800 a 10.6300 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.1200 pulg.
  • En general Altura  
    7.5000 pulg.
  • En general Longitud  
    12.6300 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Solución ideal para transportadores y aplicaciones de ventilador y soplador
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa Exxon Ronex MP
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    782934931635
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Serie
    P2B
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782934931635

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B308TE 3 1/2 2B PBLK RLR BRG