Motion
P2B-S2-207RE

Dodge
P2B-S2-207RE

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - Base de dos pernos, 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #07547547
No. Fabricante P2B-S2-207RE
Precio904.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-S2-207RE

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohadas - Base de dos pernos, 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento de expansión (flotante)
Artículo MI #07547547
No. Fabricante P2B-S2-207RE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio904.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.8100 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.9400 a 7.3100 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    3.2000 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Longitud a través del orificio
    3.2000 pulg.
  • En general Altura  
    5.5900 pulg.
  • En general Longitud  
    9-1/4 pulg.
  • Ancho general
    3.2000 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-200, LD-40

Detalles

  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de carga dinámica
    39000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    070305
  • Número de Upc del fabricante
    782475306121
  • RPM Máx.
    1740 rpm
  • Montaje
    Base de dos pernos
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    39000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    47500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    22213
  • Tipo de sello
    Labio triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    47500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475306121

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-S2-207RE 070305
  • Intercambiable con bloques de almohada y bridas tipo E
  • Mismo inserto esférico de doble fila probado DODGE S-2000
  • 65° montaje con collarín de cierre de resorte
  • Hasta ±1° capacidades de desalineación
  • El bisel de sellado en el diámetro exterior del anillo interior mantiene la presión de contacto completa incluso cuando está desalineado
  • Rodamiento esférico de doble fila de alta capacidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos