Motion
P2B-S2-315RE

Dodge
P2B-S2-315RE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #07547555
No. Fabricante P2B-S2-315RE
Precio2,574.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-S2-315RE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #07547555
No. Fabricante P2B-S2-315RE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,574.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 10.6300 a 12.8800 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.7 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Tamaño del marco de captación
    HD-350, TS-500

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    83000 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    070313
  • RPM Máx.
    1075 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    104000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475306169

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-S2-315RE 070313 ANTIGUO 044662

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos