Motion
P4B-S2-307R

Dodge
P4B-S2-307R

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07547570
No. Fabricante P4B-S2-307R
Precio1,819.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B-S2-307R

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #07547570
No. Fabricante P4B-S2-307R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,819.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 9.3800 a 10.6300 pulg.
  • Tamaño del perno
    1.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Longitud del orificio
    4.0200 pulg.
  • Dimensiones de la carcasa
    S-2000
  • Longitud a través del orificio
    4.0200 pulg.
  • En general Altura  
    7.5600 pulg.
  • En general Longitud  
    13.0000 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    HD-300

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    65500 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    070371
  • RPM Máx.
    1280 rpm
  • Velocidad máxima
    1280 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    65500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    81500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    INS-S2-307R
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Serie
    S2000
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga estática
    81500 lbf
  • Tipo
    Cojinete del bloque de la almohada
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    782475306008

Descripción general

Descripción del fabricante
P4B-S2-307R 070371
  • Intercambiable con bloques de almohada y bridas tipo E
  • Mismo inserto esférico de doble fila probado DODGE S-2000
  • 65° montaje con collarín de cierre de resorte
  • Hasta ±1° capacidades de desalineación
  • El bisel de sellado en el diámetro exterior del anillo interior mantiene la presión de contacto completa incluso cuando está desalineado
  • Rodamiento esférico de doble fila de alta capacidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo