Especificaciones
Dimensions
- Línea central de base a orificio3.1250 pulg.
- Ancho de la base3 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro9.5000 pulg.
- Bore Diameter2-11/16 pulg.
- Overall Height6.3125 pulg.
- Overall Length12.0000 pulg.
- Peso24.91 lb
Details
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.1600 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial47500 lbf
- Capacidad de carga estática radial54000 lbf
- Cojinete de repuesto22215
- Tipo de selloTri-Guard
- SerieOJO
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO7316579140379
Descripción general
- SKF Las unidades de cojinetes de rodillos (unidades de cojinetes montados) están diseñadas para aplicaciones en las que se requiere que los cojinetes alojados funcionen en condiciones difíciles y a menudo en exteriores y deben proporcionar un rendimiento fiable y a largo plazo, ser capaces de soportar bien cargas pesadas y ser fácilmente reemplazables en caso de que surja la necesidad
- SKF las unidades de cojinetes de rodillos ofrecen al diseñador una libertad relativa con respecto al diseño de disposición de cojinetes
- Hacer arreglos económicos de cojinetes y están destinados principalmente a aplicaciones en las que la capacidad de transporte de carga de las unidades de cojinetes en Y es inadecuada o donde las condiciones son particularmente difíciles
- Listos para montar: tienen la holgura correcta, están engrasados y sellados
- Se puede utilizar en ejes comerciales dibujados
- Fácil de montar en el eje y firmemente bloqueado en su posición
- Protegido contra la contaminación en funcionamiento y durante la instalación
- Preparado para la conexión en línea al equipo de supervisión de estado
- Permiten reducir los costes logísticos, ya que solo se tiene que pedir, almacenar y gestionar una pieza
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
SKF Three Barrier SolutionConveyor pulleys with open bearings live a tough life, exposed to dirt and high-pressure washdowns.
View Literature
SKF Seals Mining BrochureImprove mining, mineral processing, and cement equipment reliability with advanced SKF sealing solutions designed to reduce contamination, lubricant loss, and unplanned downtime. Discover engineered seals that extend maintenance intervals, enhance safety, and lower total cost of ownership in harsh operating environments.
View Literature
SKF SRB for Continuous CastersImprove continuous casting performance with SKF spherical roller bearings engineered for extreme temperatures, heavy loads, and contamination. Designed for higher load capacity, enhanced lubrication, and extended service life to reduce downtime, maintenance costs, and total cost of ownership.
View Literature
SKF SRB Conveyors BrochureThe SKF Cooper split roller bearing, highly effective in most locations, is the ideal solution. It's split-to-the-shaft construction allows easy assembly during initial manufacture, and makes it very easy to change in the field.
View Literature
More resources
SKF Mining and Cement Brochure
Discover how bearing remanufacturing for mining and cement operations reduces costs, shortens lead times, and cuts CO₂ emissions by up to 90% compared to new bearings. Support circular economy goals while improving equipment reliability, uptime, and maintenance efficiency.
SKF Cooper Sealed Split Spherical Roller Bearings
SKF Cooper sealed split spherical roller bearings are the perfect choice when you need long-lasting bearings that can be easily replaced on-site with minimal disruption to shaft alignment or the driveline.