Motion
F3BR 107-SRB-SLE

SKF
F3BR 107-SRB-SLE

Unidad de cojinete de rodillos de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-7/16 pulg. de diámetro interior , Montaje redondo 3-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #07547619
No. Fabricante F3BR 107-SRB-SLE
Precio590.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F3BR 107-SRB-SLE

Unidad de cojinete de rodillos de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-7/16 pulg. de diámetro interior , Montaje redondo 3-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #07547619
No. Fabricante F3BR 107-SRB-SLE
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
Precio590.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.
  • Peso
    8.6 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Redondo 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316579137744

Descripción general

Descripción del fabricante
F3BR 107-SRB-SLE REPL FYR 1.7/16-18