Motion
F4BR 211-SRB-SRH

SKF
F4BR 211-SRB-SRH

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-11/16 pulg., Montaje redondo 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Servicio estándar
Artículo MI #07547640
No. Fabricante F4BR 211-SRB-SRH
Price$1,391.06/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F4BR 211-SRB-SRH

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-11/16 pulg., Montaje redondo 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Servicio estándar
Artículo MI #07547640
No. Fabricante F4BR 211-SRB-SRH
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
Su precio$1,391.06/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    7.8750 pulg.
  • Bolt Circle Diameter  
    7.8750 pulg.
  • Bore Diameter  
    2-11/16 pulg.
  • Profundidad general
    3-7/8 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    9.2500 pulg.
  • Peso
    26.9 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Redondo 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +110 °F °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    35500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    46800 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    222
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316579137881

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BR 211-SRB-SRH REPL AÑO 2.11/16 H

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

You May Also Like