Motion
F4BRP 111-SRB-SR

SKF
F4BRP 111-SRB-SR

Unidad de rodamiento de rodillo piloto de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-11/16 pulg., Montaje de brida piloto 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Servicio estándar
Artículo MI #07547658
No. Fabricante F4BRP 111-SRB-SR
Precio639.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F4BRP 111-SRB-SR

Unidad de rodamiento de rodillo piloto de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-11/16 pulg., Montaje de brida piloto 4-Bolt, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido, Servicio estándar
Artículo MI #07547658
No. Fabricante F4BRP 111-SRB-SR
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
Su precio$639.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    5.1250 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • Profundidad general
    3-5/32 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.1250 pulg.
  • Peso
    7.72 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +110 °F °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    19800 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    222
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316579138536

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BRP 111-SRB-SRH REPL FYRP 1.11/16 H
  • Larga vida útil
  • Alta fiabilidad
  • Mantenimiento minimizado
  • Carcasa resistente de hierro fundido
  • Sellos excelentes
  • Llenado de grasa de litio-calcio de alta calidad
  • Carcasa de hierro fundido

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos