Motion
F4BRP 203-SRB-SL

SKF
F4BRP 203-SRB-SL

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-3/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Tornillo de fijación, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #07547664
No. Fabricante F4BRP 203-SRB-SL
Precio872.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
F4BRP 203-SRB-SL

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 2-3/16 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida piloto de 4-Bolt, Tornillo de fijación, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #07547664
No. Fabricante F4BRP 203-SRB-SL
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
Su precio$872.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Peso
    9.92 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316579139090

Descripción general

Descripción del fabricante
F4BRP 203-SRB-SLE REPL FYRP 2.3/16-18