Motion
P2B 207-SRB-SLE

SKF
P2B 207-SRB-SLE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #07547705
No. Fabricante P2B 207-SRB-SLE
Precio653.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2B 207-SRB-SLE

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #07547705
No. Fabricante P2B 207-SRB-SLE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio653.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    2-9/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    5.6875 pulg.
  • En general Longitud  
    9.2500 pulg.
  • Peso
    16.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    43000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    48000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    22213
  • Tipo de sello
    Tri-Guard
  • Serie
    SYR
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316579142038

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B 207-SRB-SLE REPL SYR 2.7/16-18