Motion
P2B 211-SRB-SRH

SKF
P2B 211-SRB-SRH

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #07547713
No. Fabricante P2B 211-SRB-SRH
Precio1,217.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2B 211-SRB-SRH

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-11/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #07547713
No. Fabricante P2B 211-SRB-SRH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,217.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2-9/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • En general Altura  
    6.4375 pulg.
  • En general Longitud  
    10.4375 pulg.
  • Peso
    22.05 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    47500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    22215
  • Tipo de sello
    Tri-Guard
  • Serie
    SYR
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316579141475

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B 211-SRB-SRH REPL SYR 2.11/16 H
  • SKF Las unidades de cojinetes de rodillos (unidades de cojinetes montados) están diseñadas para aplicaciones en las que se requiere que los cojinetes alojados funcionen en condiciones difíciles y a menudo en exteriores y deben – proporcionar un rendimiento fiable y a largo plazo—poder soportar bien cargas pesadas—ser fácilmente reemplazables en caso de que surja la necesidad
  • SKF las unidades de cojinetes de rodillos ofrecen al diseñador una libertad relativa con respecto al diseño de disposición de cojinetes
  • Hacen arreglos económicos de cojinetes y están destinados principalmente a aplicaciones en las que la capacidad de carga de las unidades de cojinetes en Y es inadecuada o donde las condiciones son particularmente difíciles
  • Listos para montar: tienen la holgura correcta, están engrasados y sellados
  • Se puede utilizar en ejes comerciales dibujados
  • Fácil de montar en el eje y firmemente bloqueado en su posición
  • Protegido contra la contaminación en funcionamiento y durante la instalación
  • Preparado para la conexión en línea al equipo de supervisión de estado
  • Permite reducir los costes logísticos, ya que solo se debe pedir, almacenar y gestionar una pieza.