Motion
P2B 215-SRB-SLH

SKF
P2B 215-SRB-SLH

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #07547715
No. Fabricante P2B 215-SRB-SLH
Precio1,244.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
P2B 215-SRB-SLH

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #07547715
No. Fabricante P2B 215-SRB-SLH
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
Precio1,244.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.25 pulg.
  • Ancho de la base
    65.1 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    206.375 mm
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • En general Longitud  
    265.10 mm
  • Ancho general
    3.6250 pulg.
  • Peso
    21.16 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    158 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    208 kN
  • Cojinete de repuesto
    22215
  • Tipo de sello
    Ninguna
  • Serie
    SYR
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    7316579141604

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B 215-SRB-SLH REPL SYR 2.15/16 H-18