Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.2500 pulg.
- Ancho de la base2-9/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro8.1250 pulg.
- Agujero Diámetro2-15/16 pulg.
- En general Altura6.4375 pulg.
- En general Longitud10.4375 pulg.
- Peso21.16 lb
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- RPM Máx.1600 rpm
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial47500 lbf
- Capacidad de carga estática radial54000 lbf
- Cojinete de repuesto22215
- Tipo de selloTri-Guard
- SerieSYR
- Tipo de cojineteRodillo esférico
- UPC_NO7316579141581
Descripción general
- SKF Las unidades de cojinetes de rodillos (unidades de cojinetes montados) están diseñadas para aplicaciones en las que se requiere que los cojinetes alojados funcionen en condiciones difíciles y a menudo en exteriores y deben – proporcionar un rendimiento fiable y a largo plazo—poder soportar bien cargas pesadas—ser fácilmente reemplazables en caso de que surja la necesidad
- SKF las unidades de cojinetes de rodillos ofrecen al diseñador una libertad relativa con respecto al diseño de disposición de cojinetes
- Hacen arreglos económicos de cojinetes y están destinados principalmente a aplicaciones en las que la capacidad de carga de las unidades de cojinetes en Y es inadecuada o donde las condiciones son particularmente difíciles
- Listos para montar: tienen la holgura correcta, están engrasados y sellados
- Se puede utilizar en ejes comerciales dibujados
- Fácil de montar en el eje y firmemente bloqueado en su posición
- Protegido contra la contaminación en funcionamiento y durante la instalación
- Preparado para la conexión en línea al equipo de supervisión de estado
- Permite reducir los costes logísticos, ya que solo se debe pedir, almacenar y gestionar una pieza.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Solución de tres barrerasLas poleas transportadoras con rodamientos abiertos tienen una vida útil dura, expuestas a suciedad y lavados a alta presión.
Ver la documentación
SKF Folleto de sellos para mineríaMejore la fiabilidad de los equipos de minería, procesamiento de minerales y cemento con soluciones avanzadas de sellado SKF diseñadas para reducir la contaminación, la pérdida de lubricante y el tiempo de inactividad no planificado. Descubra sellos diseñados que amplían los intervalos de mantenimiento, mejoran la seguridad y reducen el costo total de propiedad en ambientes operativos hostiles.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasMejore el rendimiento de fundición continua con rodamientos de rodillos esféricos SKF diseñados para temperaturas extremas, cargas pesadas y contaminación. Diseñado para una mayor capacidad de carga, lubricación mejorada y una vida útil prolongada para reducir el tiempo de inactividad, los costos de mantenimiento y el costo total de propiedad.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Descubra cómo la refabricación de rodamientos para operaciones de minería y cemento reduce los costes, acorta los plazos de entrega y reduce las emisiones de CO₂ hasta en un 90 % en comparación con los nuevos rodamientos. Respalde los objetivos de economía circular a la vez que mejora la fiabilidad del equipo, el tiempo de actividad y la eficiencia del mantenimiento.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.