Motion
QAF15A212SM

Timken
QAF15A212SM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 2.7500 pulg. de diámetro interior , collar concéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #07547812
No. Fabricante QAF15A212SM
Precio1,360.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAF15A212SM

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - 2.7500 pulg. de diámetro interior , collar concéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #07547812
No. Fabricante QAF15A212SM
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
Su precio$1,360.22/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.4800 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    7.4400 pulg.;189 mm
  • Grosor de la brida
    1.06 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.62 pulg.
  • En general Altura  
    7.4400 pulg.
  • Longitud total
    7.4400 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    7.4400 pulg.
  • Ancho general
    3.7700 pulg.
  • Peso
    26.743 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello M: el sello de triple labio de contacto de servicio medio, hecho de caucho de nitrilo, ofrece un sellado superior en aplicaciones húmedas y sucias. Es resistente a los productos químicos y a la corrosión y proporciona una excelente retención de la lubricación. También permite que el exceso de grasa se purgue de la cavidad del cojinete.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22215
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    QAF15A212S, Bloque de brida concéntrico único
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    49900 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450325707
  • RPM Máx.
    2900 rpm
  • Velocidad máxima
    2900 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54100 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Tipo de sello
    Sello de goma de nitrilo autopurgante de contacto con tres labios
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    54100 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450325707

Descripción general

Descripción del fabricante
QAF15A212SM
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos