Motion
QAFL18A308SET

Timken
QAFL18A308SET

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-1/2 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #07547896
No. Fabricante QAFL18A308SET
Precio2,463.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAFL18A308SET

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-1/2 pulg. de diámetro interior , Montaje de brida 4-Bolt, Tornillo de fijación, Rodamiento de expansión (flotante), Carcasa de acero fundido, Alta resistencia
Artículo MI #07547896
No. Fabricante QAFL18A308SET
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
Precio2,463.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.7200 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.5000 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-1/2 pulg.
  • Grosor de la brida
    1.28 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.03 pulg.
  • En general Altura  
    8.3800 pulg.
  • Longitud total
    8.3800 pulg.
  • Ancho general
    4.0300 pulg.
  • Peso
    35.724 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    883450040761
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    87200 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450040761

Descripción general

Descripción del fabricante
QAFL18A308SET COJINETE
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.