Motion
QACW18A307SET

Timken
QACW18A307SET

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 3.4375 pulg., collar concéntrico, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #07547932
No. Fabricante QACW18A307SET
Precio2,196.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QACW18A307SET

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida piloto - 3.4375 pulg., collar concéntrico, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de acero fundido, para servicios pesados
Artículo MI #07547932
No. Fabricante QACW18A307SET
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
Su precio$2,196.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    8.6300 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    8.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.4375 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    10.25 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.88 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.03 pulg.
  • En general Altura  
    4.2500 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    10.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.0300 pulg.
  • Diámetro del piloto
    7.375 pulg.
  • Peso
    34.604 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del cojinete
    Acero
  • Número de cojinete
    22218
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    QACW18A307S, Cartucho de brida piloto concéntrico simple
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Capacidad de carga dinámica
    79700 lbf
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida piloto 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450037464
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Velocidad máxima
    2400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    79700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    87200 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Capacidad de carga estática
    87200 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    883450037464

Descripción general

Descripción del fabricante
QACW18A307SET COJINETE
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.