Motion
QAPL15A215ST

Timken
QAPL15A215ST

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #07547971
No. Fabricante QAPL15A215ST
Precio1,298.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAPL15A215ST

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #07547971
No. Fabricante QAPL15A215ST

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,298.04/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    3.0000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.0500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.75 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.62 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    8.4 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    7.7 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    6.5900 pulg.
  • En general Longitud  
    10.4400 pulg.
  • Ancho general
    3.8700 pulg.
  • Peso
    27.083 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Abrigo en polvo
  • Configuración de la carcasa
    2 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo concéntrico (tornillo de fijación), cuello único
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450047883
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    49900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54100 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Teflón
  • Tipo de sello
    Sello laberíntico sin contacto y sin purga con DuPont-Teflón®
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    QAPL
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450047883

Descripción general

Descripción del fabricante
QAPL15A215ST P.B.
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.