Motion
QAPL20A315SET

Timken
QAPL20A315SET

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #07547984
No. Fabricante QAPL20A315SET
Precio2,744.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
QAPL20A315SET

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de acero fundido, alta resistencia, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #07547984
No. Fabricante QAPL20A315SET
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
Precio2,744.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    1 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    4.6 pulg.
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    12.6 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    10.04 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • En general Altura  
    8.3800 pulg.
  • En general Longitud  
    14.2500 pulg.
  • Ancho general
    4.8400 pulg.
  • Peso
    54.781 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Sello en T - El sello de laberinto consiste en un anillo Teflon® presionado sobre el anillo interior del cojinete que flota entre dos piezas de acero formado para acomodar la desalineación. Cuando se utiliza este sello, la carcasa viene con un accesorio de ventilación. Desarrollado para aplicaciones de alta velocidad que involucran condiciones sucias o áreas afectadas por la humedad, puede funcionar a temperaturas más altas y es impermeable a la mayoría de los productos químicos.
  • Material del inserto del cojinete
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de retención de la jaula
    Acero
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Configuración de la carcasa
    2 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo concéntrico (tornillo de fijación), cuello único
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450048361
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de fila
    Fila doble
  • Material del sello
    Teflón
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450048361

Descripción general

Descripción del fabricante
QAPL20A315SET COJINETE
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collarín único - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan la máxima potencia de bloqueo positiva con un descentrado mínimo.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos