Motion
M4P17DJ29A

LEESON ELECTRIC
M4P17DJ29A

Motor de inversión instantánea - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56 , caja DP, 60 Hz, base 1625 rpm, tiempo corto (S2)
Artículo MI #07548235
No. Fabricante M4P17DJ29A
Precio858.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
M4P17DJ29A

Motor de inversión instantánea - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56 , caja DP, 60 Hz, base 1625 rpm, tiempo corto (S2)
Artículo MI #07548235
No. Fabricante M4P17DJ29A
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
Precio858.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56
  • Longitud del motor menos eje
    6.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    10.8100 pulg., 274.57 mm
  • Longitud total de la dimensión C
    10.81 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    24.40 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Detalles adicionales
    Protección contra sobrecarga manual;Instantáneo enConexión simple de tres hilos con inversión;Par de arranque de aproximadamente el 150%-No adecuado para aplicaciones de arranque duro;Motores de leon. Motores y soluciones en nuestro Coretm
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1625 rpm
  • País de origen
    México
  • Descripción
    Motor Inversor Instantáneo, 0.33 y 0.33 HP, 1 Ph, 60 y 50 Hz, 115 y 115 V, 1800 y 1500 RPM, S56 Bastidor, DP
  • Descripción Palabra clave
    Finalidad definitiva
  • Tipo de condición de servicio
    Tiempo corto (S2)
  • Tipo eléctrico
    Condensador de división permanente
  • Tipo de envolvente
    DP
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    53.00 %
  • Par de carga completa
    17.00 pies-libras;23.049 N-m
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Hp
    0.33 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    A
  • kW
    0.25 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    103794.00
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720089293
  • Modelo
    M4P17DJ29A
  • Categoría del motor
    Motor de inversión instantánea
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base resistente
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    691720089293
  • Voltaje
    115 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
103794.00,1/3HP,S56,1800RPM,1PH,ODP
  • Protección contra sobrecarga manual
  • Inversión instantánea de la conexión con tres cables
  • Par de arranque aproximado del 150%-no apto para aplicaciones de arranque duro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron