Motion
C213T17FB24A

MARATHON ELECTRIC
C213T17FB24A

Motor de uso general - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 213T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en base rígida
Artículo MI #07548249
No. Fabricante C213T17FB24A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
C213T17FB24A

Motor de uso general - 7-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 213T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en base rígida
Artículo MI #07548249
No. Fabricante C213T17FB24A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    144 lb

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.70 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Hp
    7-1/2 CV
  • Clasificación IP
    43
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720053881
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Hoja de especificaciones
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720991435
  • Voltios a frecuencia
    575@60Hz
  • Garantía
    3 años

Descripción general

Descripción del fabricante
141291.00,7 1/2HP,213T,1800RPM,3PH,TEFC