Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del bastidor215TC
- Longitud del motor menos eje11.15 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Longitud total de la dimensión C20.58 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso156.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base3495 rpm
- DescripciónMotor de uso general, 15 y 10 HP, 3 Ph, 60 y 50 Hz, 230/460 y 190/380 V, 3600 y 3000 RPM, 215TC fotogramas, TEFC
- Descripción Palabra clave15 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga91.00 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Código KVAG
- kW11 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720991442
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720991442
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Motores pintados de epoxi aprobados por USDA
- Motores NEMA
- Lavado CA
- Tipos de montaje de base rígida y frontal C
- Diseños aprobados por BISSC; sellos de contacto de doble labio y sellos de anillo en V utilizados para sellos de eje
- Freno de lavadomotores y motores de bomba disponibles
- Reconocimiento UL y certificación CSA
- Sellos de contacto de doble labio y sellos de anillo en V utilizados para sellos de eje