Motion
M4K17DC20A

LEESON (RRX)
M4K17DC20A

Motor de uso general - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de S56C , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1755 rpm, montaje con brida frontal en C, servicio continuo
Artículo MI #07548338
No. Fabricante M4K17DC20A
Precio889.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
M4K17DC20A

Motor de uso general - 1/3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de S56C , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1755 rpm, montaje con brida frontal en C, servicio continuo
Artículo MI #07548338
No. Fabricante M4K17DC20A
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
Precio889.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud del motor menos eje
    7.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    10.99 pulg.
  • Factor de servicio
    1.35
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    16.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1755 rpm
  • Descripción
    Motor de uso general, 0.33 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, S56C fotogramas, DP
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    72.40 %
  • Código de armonización
    8501.40.4040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    L
  • kW
    0.25 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720990971
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Ronda
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720990971
  • Voltaje
    115/230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
E100018.00,1/3HP,S56C,1800RPM,1PH,DP
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • La eficiencia superior promueve una mayor fiabilidad.
  • La construcción de acero laminado de alta resistencia garantiza la durabilidad del motor.
  • Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo