Motion
M6K17DB55AA

LEESON (RRX)
M6K17DB55AA

Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56H , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07548361
No. Fabricante M6K17DB55AA
Precio1,402.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
M6K17DB55AA

Motor de uso general - 1-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 56H , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #07548361
No. Fabricante M6K17DB55AA
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
Precio1,402.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Longitud del motor menos eje
    8.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    12.87 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    43.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción
    Motor de uso general, 1.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 115/230 V, 1800 RPM, 56H fotogramas, DP
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    83.80 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    J
  • kW
    1.10 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720990902
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal o con el eje hacia abajo
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Manual
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720990902
  • Voltaje
    115/230 V
  • Voltios a frecuencia
    115/230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
E113266.00,1 1/2HP,56H,1800RPM,1PH,DP
  • El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
  • La eficiencia superior promueve una mayor fiabilidad.
  • La construcción de acero laminado de alta resistencia garantiza la durabilidad del motor.
  • Los cojinetes de doble sello y lubricación permanente prolongan la vida útil del motor.
  • Operativo a 208-115/230 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo