Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Diámetro total5.0000 pulg.
- Altura total0.0450 pulg.
- Longitud total5.0000 pulg.
- Grosor general0.0450 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Rueda Diámetro5.0000 pulg.
- Rueda Grosor0.045 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- Para usar conTuercas de llave
- GradoS
- Número de grano60
- Número de Upc del fabricante012382582012
- MaterialAluminio
- RPM Máx.12200 rpm
- Cantidad del paquete25
- Tipos de productosRueda de corte
- Compensación de herramientasAmoladora en ángulo recto
- UPC_NO012382582012
- Dureza de la ruedaS
- Tipo de ruedaTipo 1
Descripción general
- Vida útil superior y corte en metal
- El grano de alúmina cerámica autoafilable ofrece una combinación superior de vida y velocidad de corte
- Ideal para acero inoxidable y otros metales difíciles de cortar
- Fabricante: Weiler