Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.5500 pulg.
- Longitud total4.5000 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Rueda Grosor0.045 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- ColorNegro
- Número de grano60
- UPC_NO012382582067
- Dureza de la ruedaS
Descripción general
- La fórmula sin carga evita que la rueda se engome, lo que permite a los operadores realizar más trabajo en menos tiempo sin comprometer la durabilidad
- La mezcla de carburo de silicio y óxido de aluminio ofrece una tasa de corte alta constante durante toda la vida útil de la rueda
- Las ruedas sin contaminantes ofrecen una solución sin preocupaciones para aplicaciones de aluminio
- El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
- La capa exterior suave reduce la fricción, lo que se traduce en un corte sin esfuerzo y menos rebote durante el funcionamiento
- El buje metálico pequeño con tuerca de 5/8" - 11 reduce el fresado de la pieza de trabajo y permite un 30 % más de superficie utilizable de la rueda, además de proporcionar un cambio rápido de spin-on y spin-off de un buje estándar
- Ideal para su uso en aluminio