Motion
58209

Weiler
58209

6" x 0,045" Rueda de corte TIGER ALUMINUM Tipo 27 ALU60S 7/8 A.H.
Artículo MI #07548479
No. Fabricante 58209
Precio6.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
58209

6" x 0,045" Rueda de corte TIGER ALUMINUM Tipo 27 ALU60S 7/8 A.H.
Artículo MI #07548479
No. Fabricante 58209
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
Precio6.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.2000 pulg.
  • Longitud total
    6.0000 pulg.
  • Ancho general
    6.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0.045 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Corte
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    60
  • UPC_NO
    012382582098
  • Dureza de la rueda
    S

Descripción general

Descripción del fabricante
CW-6 X 0,045 X 7/8 ALU60S T27 (58209)
  • La fórmula sin carga evita que la rueda se engome, lo que permite a los operadores realizar más trabajo en menos tiempo sin comprometer la durabilidad
  • La mezcla de carburo de silicio y óxido de aluminio ofrece una tasa de corte alta constante durante toda la vida útil de la rueda
  • Las ruedas sin contaminantes ofrecen una solución sin preocupaciones para aplicaciones de aluminio
  • El refuerzo doble proporciona mayor resistencia para un corte agresivo
  • La capa exterior suave reduce la fricción, lo que se traduce en un corte sin esfuerzo y menos rebote durante el funcionamiento
  • El eje abierto ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
  • Ideal para su uso en aluminio

También puede gustarle