Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.3500 pulg.
- Longitud total4.5000 pulg.
- Ancho general4.5000 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- ColorNegro
- Número de grano30
- UPC_NO012382582159
- Dureza de la ruedaT
Descripción general
- La fórmula sin carga evita que la rueda se engome, lo que permite a los operadores realizar más trabajo en menos tiempo sin comprometer la durabilidad
- La mezcla de carburo de silicio y óxido de aluminio ofrece una tasa de corte alta constante durante toda la vida útil de la rueda
- Las ruedas sin contaminantes ofrecen una solución sin preocupaciones para aplicaciones de aluminio
- Las ruedas combinadas ofrecen flexibilidad y eficiencia al cambiar entre aplicaciones de corte y esmerilado
- El eje abierto ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
- Ideal para su uso en aluminio