Motion
58216

Weiler
58216

4-1/2 x 1/8 ALUMINIO TIGER Tipo 27 Rueda combinada de corte/molienda ALU30T 5/8-11 Tuerca
Artículo MI #07548484
No. Fabricante 58216
Precio8.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
58216

4-1/2 x 1/8 ALUMINIO TIGER Tipo 27 Rueda combinada de corte/molienda ALU30T 5/8-11 Tuerca
Artículo MI #07548484
No. Fabricante 58216

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    0.7000 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Ancho general
    4.5000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    30
  • UPC_NO
    012382582166
  • Dureza de la rueda
    T

Descripción general

Descripción del fabricante
CMB-4.5 X 1/8 X 5/8-11 ALUMINIO T27 (58216)
  • La fórmula sin carga evita que la rueda se engome, lo que permite a los operadores realizar más trabajo en menos tiempo sin comprometer la durabilidad
  • La mezcla de carburo de silicio y óxido de aluminio ofrece una tasa de corte alta constante durante toda la vida útil de la rueda
  • Las ruedas sin contaminantes ofrecen una solución sin preocupaciones para aplicaciones de aluminio
  • Las ruedas combinadas ofrecen flexibilidad y eficiencia al cambiar entre aplicaciones de corte y esmerilado
  • El buje metálico pequeño con tuerca de 5/8" - 11 reduce el fresado de la pieza de trabajo y permite un 30 % más de superficie utilizable de la rueda, además de proporcionar un cambio rápido de spin-on y spin-off de un buje estándar
  • Ideal para su uso en aluminio

También puede gustarle